Kit 3M™ Roloc™ per acciaio dolce, 50 mm

Codice art.: 7000062879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000062879
EAN / GTIN 04046719803064
Codice del produttore 7000062879
Numero-L L01130 106302
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rimuovere facilmente ruggine, cordoni di saldatura e impurità
I dischi in setola del set di dischi in setola 3M™ Roloc™ 982BS sono ideali per lavori speciali come la rimozione di vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine e altre impurità dal pezzo in lavorazione. La combinazione con le mole a disco 3M™ per un sistema angolare consente di eseguire facilmente lavori difficili.

I nostri dischi ad alta velocità combinano un'eccellente azione di taglio con l'attacco a sgancio rapido 3M™ Roloc™ per aiutarla a pulire, rimuovere, sbavare, miscelare, lavorare, lucidare, graffiare ed eliminare in modo efficiente ruggine e rivestimenti senza danneggiare la geometria del materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono essere utilizzate per ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. I dischi a setole sono adatti per acciaio, alluminio e una varietà di altri metalli, sia per la manutenzione generale che per applicazioni automobilistiche e di rinnovamento dei motori.

Questi dischi in setola utilizzano grani abrasivi ceramici proprietari miscelati con ossido di alluminio e setole flessibili sagomate, offrendo un ampio contatto superficiale e mantenendo le proprietà abrasive per tutta la durata del disco. Il grano abrasivo ceramico 3M™ taglia rapidamente e lavora a caldo
Il grano abrasivo ceramico 3M™ è un minerale ceramico prodotto con il nostro processo proprietario per migliorare la tenacità e la durezza del grano. Questi dischi in setola sono realizzati con ossido di alluminio e grana abrasiva ceramica per ottenere prestazioni più elevate e offrire così uno dei minerali più duri e durevoli sul mercato. Gli abrasivi ceramici sono perfetti per l'asportazione di materiale medio-pesante e sono progettati per applicazioni di taglio rapido e adatti per applicazioni ad alta temperatura e carico intensivo. I grani abrasivi ceramici 3M™ superano gli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di qualità di taglio e durata e sono una scelta eccellente per le applicazioni di levigatura e finitura industriale. Un pacchetto versatile
3

Vantaggi:

  • Setole pressofuse riempite di strisce abrasive, sbavare, miscelare, vernice, lucidatura, pulizia e rimozione
  • La miscela abrasiva brevettata 3M™ ceramica offre un'elevata qualità della superficie
  • La spaziatura tra setole è ideale per rimuovere rivestimenti e altre sostanze altamente stressanti
  • Le setole flessibili si adattano ai contorni per ottenere superfici uniformi, anche con parti complesse
  • Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente un sostituzione della mola facile e veloce

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello