Kit Premium 3M™ Roloc™, 50 mm

Codice art.: 7000062876
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000062876
EAN / GTIN 04046719797349
Codice del produttore 7000062876
Numero-L L01130 106300
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rimuovere facilmente ruggine, cordoni di saldatura e impurità
I dischi in setola del set di dischi in setola 3M™ Roloc™ 982BS sono ideali per lavori speciali come la rimozione di vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine e altre impurità dal pezzo in lavorazione. La combinazione con le mole a disco 3M™ per un sistema angolare consente di eseguire facilmente lavori difficili.

I nostri dischi ad alta velocità combinano un'eccellente azione di taglio con l'attacco a sgancio rapido 3M™ Roloc™ per aiutarla a pulire, rimuovere, sbavare, miscelare, lavorare, lucidare, graffiare ed eliminare in modo efficiente ruggine e rivestimenti senza danneggiare la geometria del materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono essere utilizzate per ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. I dischi a setole sono adatti per acciaio, alluminio e una varietà di altri metalli, sia per la manutenzione generale che per applicazioni automobilistiche e di rinnovamento dei motori.

Questi dischi in setola utilizzano grani abrasivi ceramici proprietari miscelati con ossido di alluminio e setole flessibili sagomate, offrendo un ampio contatto superficiale e mantenendo le proprietà abrasive per tutta la durata del disco. Il grano abrasivo ceramico 3M™ taglia rapidamente e lavora a caldo
Il grano abrasivo ceramico 3M™ è un minerale ceramico prodotto con il nostro processo proprietario per migliorare la tenacità e la durezza del grano. Questi dischi in setola sono realizzati con ossido di alluminio e grana abrasiva ceramica per ottenere prestazioni più elevate e offrire così uno dei minerali più duri e durevoli sul mercato. Gli abrasivi ceramici sono perfetti per l'asportazione di materiale medio-pesante e sono progettati per applicazioni di taglio rapido e adatti per applicazioni ad alta temperatura e carico intensivo. I grani abrasivi ceramici 3M™ superano gli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di qualità di taglio e durata e sono una scelta eccellente per le applicazioni di levigatura e finitura industriale. Un pacchetto versatile
3

Vantaggi:

  • Setole pressofuse riempite di strisce abrasive, sbavare, miscelare, vernice, lucidatura, pulizia e rimozione
  • La miscela abrasiva brevettata 3M™ ceramica offre un'elevata qualità della superficie
  • La spaziatura tra setole è ideale per rimuovere rivestimenti e altre sostanze altamente stressanti
  • Le setole flessibili si adattano ai contorni per ottenere superfici uniformi, anche con parti complesse
  • Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente un sostituzione della mola facile e veloce