3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 71360-00011, 10/confezione

Codice art.: 7000062781
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000062781
EAN / GTIN 04046719707461
Codice del produttore 7000062781
Numero-L L01110 34
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una protezione confortevole sopra gli occhiali da vista grazie a 3M™ Fahrenheit™ occhiali a mascherina. I nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata per migliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.

Vantaggi:

  • Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
  • Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
  • Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
  • Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale

Raccomandazioni:

  • Polvere di verniciatura, intonacatura, cemento o levigatura