• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Custodia portatile per occhiali di protezione, asola per cintura, rigida e larga, 12-0200-00, 10/confezione

Codice art.: 7000061939
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Astuccio per occhiali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000061939
EAN / GTIN 04046719306251
Codice del produttore 7000061939
Numero-L L01110 184
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi i tuoi occhiali di sicurezza da graffi o danni con le 3M™ custodie per occhiali di protezione. La nostra gamma di custodie e custodie in microfibra è l'ideale per proteggere i tuoi occhiali di protezione quando non sono in uso. Sono compatibili con tutti i 3M™ occhiali di protezione standard.

Vantaggi:

  • Una gamma di custodie e custodie in microfibra
  • Contribuisce a proteggere i tuoi 3M™ occhiali di protezione e ne migliora la durata
  • Facile da riporre quando non in uso e custodie in microfibra per la pulizia
  • Compatibile con 3M™ occhiali di protezione e 3M™ occhiali a mascherina