3M™ 707E Rotolo in tela , 1320 mm x 50 m, P220

Codice art.: 7000060520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000060520
EAN / GTIN 04001895740640
Codice del produttore 7000060520
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro in tela 3M™ 707E offre un maggior potere di taglio e una migliore durata rispetto agli abrasivi non ceramici. I nostri nastri in tela sono caratterizzati da una miscela del granulo ceramico 3M™ e di un ossido di alluminio premium, per una maggiore durata. Sono dotati di un supporto flessibile in rayon che segue con facilità i contorni e che accompagna la forma del pezzo da lavorare Per questa loro flessibilità, sono un'ottima scelta se si utilizza una ruota di contatto morbida o per la finitura a nastro lasco. L'abrasivo è saldamente legato al supporto tramite una resina, che ne preserva la resistenza in condizioni di calore e pressione elevati. Utilizza il nostro nastro su acciaio inox, leghe cromo-cobalto, titanio e acciaio al carbonio per la sgrossatura dei bordi. È ideale per la sbavatura, la mascheratura e la ripresa della finitura su parti fuse e forgiate. Può essere impiegato a umido o a secco. Un additivo specifico per operazioni di sgrossatura permette di ridurre le temperature di lavoro Questo protegge le leghe sensibili al calore, come l'acciaio inox e le leghe di nichel e di cobalto, da crepature dovute alle sollecitazioni e bruniture. I nostri nastri in tela sono disponibili in varie misure. I nastri più larghi sono progettati per le levigatrici a nastro largo per finitura in piano, ad esempio per la sbavatura dei bordi delle lamiere dopo il taglio o per creare uno specifico grado di finitura sulle lamiere di acciaio inox. I nastri di larghezza media si utilizzano in genere su levigatrice a colonna per la rimozione delle saldature o su calibratrice per la finitura di fogli e coil. I nastri stretti possono essere usati su levigatrice a colonna per molatura e finitura o su file belt per la finitura ad angolo retto.

Vantaggi:

  • La miscela del granulo ceramico 3M™ e di ossido di alluminio premium conferisce una maggiore capacità di taglio e resistenza rispetto agli abrasivi non ceramici
  • Ogni nastro permette di produrre un numero maggiore di pezzi, con sostituzioni meno frequenti rispetto ai semplici nastri abrasivi in ossido di alluminio
  • Il supporto flessibile in rayon segue i contorni con facilità e si adatta bene alle parti da lavorare
  • Un additivo specifico per la molatura riduce il calore e aumenta le prestazioni se utilizzato su acciaio inox e su altri metalli particolari
  • Il resistente legante a base resina protegge dai danni provocati dal calore e prolunga la vita utile del nastro

Raccomandazioni:

  • Ideale per leggere asportazioni a bassa pressione, la mascheratura e la ripresa della finitura