Levigatrice rotorbitale senza sistema di aspirazione 3M™ Serie Elite, 75 mm, orbita 5 mm, PN 28494

Codice art.: 7000060286
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000060286
EAN / GTIN 04046719630295
Codice del produttore 7000060286
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettata per fornire prestazioni elevate e garantire l'ergonomia, la nostra famiglia di levigatrici orbitali casuali senza aspirazione 3M™ è dotata di una serie di funzioni per ridurre la vibrazione e il rumore e fornire un supporto del polso e un comfort dell'operatore maggiori. La comoda presa in gomma con materiale aderente 3M™ proprietario, la leva curva in acciaio legato e il supporto per il polso incorporato offrono un comodo controllo, mentre la piattaforma della leva incassata elimina i punti di schiacciamento e pressione sul palmo dell'operatore. La ghiera di controllo della velocità è posizionata opportunamente sul lato e consente il controllo mediante il pollice. Abbiamo anche alleggerito il carico con una copertura in materiale composito che si allunga fino alla base per assorbire e ridurre le vibrazioni e mantenere gli strumenti in servizio impedendo le crepe negli alloggiamenti. Un innovativo silenziatore interno aiuta a ridurre il rumore e non si rompe. Pad del disco Stikit™ 3M™ incluso Abbiamo inoltre incluso il pad del disco Stikit™ 3M™ con queste levigatrici. Questi cuscinetti riducono le vibrazioni, offrono un'eccellente aderenza del disco e sono progettati per ricavare prestazioni ottimali da questi strumenti. Il sistema Stikit™ consente di rimuovere il disco in modo semplice e rapido. Il pad del disco Stikit è composto da schiuma di media densità e ha un bordo sagomato di 45 gradi. I dischi Stikit sono venduti a parte. Queste levigatrici versatili funzionano in modo eccezionale anche con i cuscinetti per disco Hookit™ 3M™, consentendo agli operatori di utilizzare anche la nostra linea di dischi di condizionamento delle superfici Scotch-Brite™. Perché scegliere una levigatrice orbitale casuale 3M™? Le levigatrici orbitali casuali ottimizzano la sabbiatura e la preparazione di molte superfici, tra cui legno, preparati in metallo per la verniciatura, fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati. Anche note come levigatrici a doppia azione, questi strumenti di grado industriale ruotano il disco abrasivo e il relativo pad con due movimenti ovali simultanei sovrapposti, in modo che la stessa particella abrasiva non segua mai due volte lo stesso percorso, producendo una finitura priva di segni circolari, anche in caso di sabbiatura in senso opposto alla grana. Le levigatrici pneumatiche sono anche chiamate levigatrici ad aria e funzionano grazie all'alimentazione generata da un compressore. I modelli disponibili sono senza aspirazione (NV), con aspirazione centrale (CV) e predisposti per l'aspirazione autogenerata (SGV). I modelli senza aspirazione come questo non sono collegati a un sistema di aspirazione e sono usati nelle applicazioni in cui non è necessario eliminare la polvere.

Vantaggi:

  • La struttura in acciaio bilanciata con precisione funzionano in maniera uniforme con meno vibrazioni ed è ideale per gli ambienti industriali ad alta produzione
  • I miglioramenti alla durevolezza, all'ergonomia e al livello di rumore massimizzano il comfort e il controllo per un utilizzo prolungato
  • L'alimentazione pneumatica supera le capacità delle levigatrici elettriche standard, consentendo ore di utilizzo continuo
  • Il corpo in alluminio e la resistente copertura in materiale composito riducono le crepe nell'alloggiamento e i tempi di inattività
  • La struttura bilanciata a basso profilo ottimizza le prestazioni degli abrasivi 3M™
  • Il motore pneumatico offre molte ore di uso continuo, superando notevolmente le levigatrici elettriche standard

Raccomandazioni:

  • Se ne consiglia l'uso quando la rimozione delle polveri non è una necessità
  • Ottimizzazione della carteggiatura e della preparazione di numerose superfici, tra cui legno, metallo (preparazione alla verniciatura), fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati