Descrizione:
È possibile staccare dal rullo una striscia della lunghezza desiderata per un'applicazione specifica. La maggior parte dei gradi è dotata di un leggero supporto in tessuto di peso J, che fornisce la flessibilità necessaria per conformarsi a bordi circolari, angoli e altri contorni. I rulli dei gradi P50 o P60 sono dotti di un supporto di peso X leggermente più rigido, per le applicazioni di sabbiatura più ruvide. Il tessuto conserva la propria durata anche quando viene piegato o avvolto, senza lacerarsi o sgusciarsi, tuttavia è possibile strappare manualmente le strisce quando sono necessari pezzi più piccoli, senza compromettere la superficie di sabbiatura. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie al prezzo economico e alla lunga durata. Questo minerale forma un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli abrasivi naturali tradizionali si smussano più rapidamente. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. L'abrasivo in ossido di alluminio può essere usato su metalli ferrosi e non ferrosi, legno e plastica.
Vantaggi:
- Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
- Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso
- Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli
- La comoda confezione consente la portabilità
Raccomandazioni:
- Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
- Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
- Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti