Rotolo in tela 3M™ Trizact™ 237AA

Codice art.: 7000060048
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000060048
EAN / GTIN 04001895628306
Codice del produttore 7000060048
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il rotolo in tela 3M™ Trizact™ 237AA per rifinire e lucidare acciaio inox, acciaio al carbonio, leghe ad alto contenuto di nichel, titanio e alluminio. I nostri rotoli di tela 3M™ Trizact™ 237AA sono progettati per i ritocchi e le rifiniture finali di una sequenza di lavorazione. Il supporto in tela di peso X garantisce resistenza e rigidità. Questo nastro in tela rimane rigido anche se si piega o si arrotola e non si strappa né si sgrana. Ottimo per pezzi già formati e preparati mediante molatura e sbavatura poiché, in questa fase del processo, le parti spesso richiedono un abrasivo che non si pieghi o si muova quando viene usato. Il minerale di ossido in alluminio taglia in modo netto, ma lascia una finitura morbida, garantendo una finitura uniforme e spazzolata. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ danno nuova vita ad i lavori di sgrossatura e finitura mediante la riduzione delle fasi di lavorazione, l'aumento della capacità di produzione e l'ottenimento di un'ottima uniformità. La tecnologia di microreplicazione 3M™ consente di ottenere grandi vantaggi. Durante la microreplicazione, delle piccole strutture tridimensionali simili a piramide aderiscono al supporto. Queste piramidi contengono strati di minerale che iniziano a spezzarsi con l'uso ripetuto, esponendo continuamente nuovo minerale. Questo ciclo di rinnovamento del minerale supporta l'elevata capacità di taglio dell'abrasivo. L'azione netta e continua di taglio riduce la necessità di usare altri abrasivi, aumentando così la capacità di produzione e incrementando la produttività. Inoltre, poiché il minerale è distribuito in modo uniforme sulla superficie abrasiva, il pezzo riceve un contatto uniforme, non irregolare, in modo da ottenere un taglio omogeneo. Dalle protesi agli strumenti chirurgici fino ai componenti per la trasmissione delle automobili, gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono perfetti per progetti con requisiti tecnici molto specifici, garantendo sempre una finitura uniforme su tutte le parti.

Vantaggi:

  • Gli abrasivi 3M™ Trizact™ possono durare fino a cinque volte più a lungo degli abrasivi tradizionali
  • Il supporto di peso X è rigido e durevole, ideale per resistere a rugosità e contorni sull'acciaio
  • Il minerale in ossido di alluminio taglia in modo netto e assicura una finitura fine
  • Ideale per applicazioni di finitura
  • Il legame in resina favorisce la tolleranza dell'abrasivo al calore

Raccomandazioni:

  • Ottimo per rifinire e lucidare acciaio inox, acciaio al carbonio, leghe ad alto contenuto di nichel, titanio e alluminio