Dispenser Scotch® TI1756, 50 mm, 50 mm

Codice art.: 7000056490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000056490
EAN / GTIN 08000280550037
Codice del produttore 7000056490
Numero-L L01130 101642
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Velocità e precisione con la semplice pressione di un pulsante il nostro dispenser Scotch® TI1756 offre un metodo rapido e semplice per applicare, tagliare e lucidare le chiusure di nastri adesivi. Il prodotto compatto, economico e facile da usare aumenta la velocità e l'efficienza del processo di confezionamento. Il dispenser di nastro adesivo contiene il nastro adesivo e lo srotola a una velocità precisa e controllata. Il freno a nastro regolabile consente all'utente di controllare l'tensione e la mandata. Applicazioni - nastro di erogazione - scatole sigillanti - imballaggi commerciali

Vantaggi:

  • Il freno a nastro regolabile consente il controllo di tensione e portata