3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2002 50

Codice art.: 7000052881
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000052881
EAN / GTIN 10080529190755
Codice del produttore 7000052881
Numero-L L01130 101613
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli inserti di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sono una versione modificata degli inserti auricolari 3M E-A-R Push-Ins che conosci e utilizzi, appositamente progettati per essere utilizzati con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. I nostri inserti auricolari sono lo stesso modello venduto di serie, ma sono progettati specificamente per l'uso con il sistema di validazione 3M E-A-Rfit Dual-Ear. Il sistema completo emette un giudizio ″promosso″ ″bocciato″ in base al valore di attenuazione individuale (PAR) del dipendente che indossa gli inserti auricolari 3M. Questi inserti auricolari con sonda consentono ai datori di lavoro di determinare il grado di protezione fornito dal modello specifico di inserti. I lavoratori possono utilizzare le versioni con sonda del modello esistente di inserti auricolari che usano sul posto di lavoro e valutarne l'idoneità e la conformità. Utilizzando gli inserti auricolari di prova con sonda, il sistema di validazione 3M E-A-Rfit Dual-Ear misura l'efficacia della protezione acustica dall'interno dell'orecchio dei dipendenti, fornendo risultati quantitativi accurati. Questi inserti auricolari di prova con sonda devono essere utilizzati solo con il sistema e non sono adatti per l'uso come protezione acustica. Sono disponibili in confezioni da 50 paia.

Vantaggi:

  • Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
  • Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
  • Da non utilizzare come protezione acustica
  • Scatola da 50 paia
  • I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale