Descrizione:
Ottieni una protezione acustica comoda e igienica scegliendo gli inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™. Dotati di certificazione CE e approvati secondo la norma EN 352-2, riducono i livelli di rumorosità fino a 29 dB. I nostri inserti auricolari sono dotati di flange morbide, flessibili e triple che si adattano alla forma del condotto uditivo formando una barriera sicura contro i rumori. Non è richiesta alcuna modellazione né è necessario maneggiare la punta durante l'inserimento, contribuendo in tal modo al mantenimento dell'igiene delle orecchie e degli inserti, ideali in ambienti rumorosi e sporchi. Affidabili e robusti, gli inserti sono resistenti all'umidità, il che li rende adatti a essere riutilizzati più volte e facili da lavare. Disponibili con cordino in tessuto o vinile per tenerli uniti tra loro, possono essere comodamente indossati sul collo, il che agevola i lavoratori che entrano ed escono frequentemente da ambienti rumorosi.
Vantaggi:
- Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020
- Dispongono di tre flange morbide e flessibili che si adattano alla forma dell'orecchio, fornendo un'efficace barriera acustica
- Non occorre maneggiare la punta dell'inserto, è sufficiente introdurlo in modo semplice e igienico finché non si adatta all'orecchio
- Ideali per l'uso in ambienti sporchi perché non richiede modellazione
- Può essere facilmente lavata fino a 50 volte per un uso ripetuto sostenibile
- Disponibile solo nella versione con cordino, per praticità in caso di utilizzo intermittente ed esposizione al rumore
- Il modello PN-01-006 è disponibile con cordino in cotone e il modello PN-01-005 è disponibile con cordino in vinile
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear