Descrizione:
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ sono caratterizzati da una schiuma super morbida che si espande per adattarsi comodamente all'orecchio e sono progettati per canali uditivi ampi. La comoda forma a campana e la finitura liscia e affusolata li rendono facili da inserire. L'estremità piatta e facile da afferrare degli inserti auricolari ne facilita la rimozione. La schiuma in poliuretano (PU) super morbida, che offre grande comfort e una valida protezione, sigilla il condotto uditivo per una protezione affidabile e la morbidezza del materiale permette un tempo di utilizzo e un comfort prolungati. Completamente testati e approvati secondo EN 352-2:2020, è possibile ottenere il massimo livello di riduzione del rumore degli inserti auricolari – fino a 37 dB – con gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™.
Vantaggi:
- Riduce i livelli di rumore fino a 37 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- Con schiuma in poliuretano super morbida a lenta riespansione per una tenuta affidabile
- Protezione acustica affidabile, comfort sufficiente per periodi di utilizzo prolungati
- Compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- Disponibile nelle versioni senza cordino (ES-01-020) e con cordino (ES-01-021)