3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2128

Codice art.: 7000052348
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 80 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 80 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000052348
EAN / GTIN 50051131529057
Codice del produttore 7000052348
Numero-L L01110 142
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni con custodia rigida per operazioni pesanti e quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente in posizione, basta allineare i collegamenti e ruotarli in posizione. Possono essere usati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M ″Select and Service Life″, disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.

Vantaggi:

  • Protezione da vari polveri, nebbie e particolato
  • Opzioni per la protezione P1, P2 o P3
  • Presenta attacco a baionetta 3M
  • Leggeri, con bassa resistenza respiratoria
  • Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo
  • Compatibile con le maschere a pieno facciale e semimaschere 3M™ con attacco a baionetta
  • È sufficiente allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.

Raccomandazioni:

  • Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
  • Protezione in ambienti pericolosi