3M™ Fogli per contenimento sversamenti di idrocarburi HP-255, 470 x 470, 50/confezione

Codice art.: 7000051869
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,35 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000051869
EAN / GTIN 50051138289923
Codice del produttore 7000051869
Numero-L L01130 108586
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il feltro assorbente per olio è realizzato in fibre sintetiche inerti, per cui un prodotto «HP» è costituito da polipropilene e poliestere. Il prodotto leggero e privo di polvere ha un'elevata capacità e riduce al minimo lo sforzo di smaltimento. I prodotti antistatici HP hanno una superficie in polipropilene dissipativo e sono confezionati in pellicola antistatica. Le salviette sono un formato particolarmente flessibile. Può essere utilizzato per contaminazioni minime dell'olio sull'acqua e sulla terra.

Vantaggi:

  • Ideali per l'assorbimento di idrocarburi in aree in cui può anche essere presente anche l'acqua.
  • Elevata capacità di assorbimento con un design a basso profilo, in modo da poter essere facilmente collocato in spazi ristretti.
  • Ciascuna confezione di 50 tamponi assorbe 125 litri.