3M™ AccuGlide™ 3 Testa del nastro inferiore, 3 pollici alta velocità

Codice art.: 7000049330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000049330
EAN / GTIN 50051115320489
Codice del produttore 7000049330
Numero-L L01310 1890
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La testa nastrante 3M™ AccuGlide™ offre una sigillatura semplice e accurata della scatola. Progettata per l'uso con le serie di nastratrici 3M™-Matic™ seguenti: 800rf / 800af / 800a / 800r / 700a / 700r / 200a / 800ab Il design curvilineo brevettato consente di applicare i nastri sigillanti da imballaggio Scotch™ in modo sicuro e con un impatto ridotto che aiuta a proteggere anche cartoni leggeri e contenuto. Progettata per nastri sigillanti da imballaggio Scotch® per applicazione con clip a C, nastro da 50 mm a 75 mm a velocità fino a 40 scatole o 30 metri al minuto. Un normale contenitore scanalato viene posizionato sul nastro trasportatore e spinto sulle cinghie di trasmissione di una nastratrice 3M™-Matic™ che convoglia la scatola nella testa nastrante 3M™ AccuGlide™ 3. La testa nastrante taglia il nastro mentre viene applicato. Dopo essere stata accuratamente sigillata, la scatola esce dalla testa nastrante. Le teste nastranti di solito funzionano in coppia per nastrare due giunture di una scatola. Per nastrare la parte superiore e inferiore, le teste nastranti sono montate in una configurazione superiore e inferiore. Le teste nastranti possono essere montate anche per sigillare una scatola coricata su un fianco. Portando, grazie a scienza e innovazione, idee che migliorano la vita nel nostro reparto 3M™ Adesivi e Nastri per l'Industria, applichiamo la conoscenza scientifica al mondo degli adesivi per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti come te a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.

Vantaggi:

  • Sigilla le scatole con una clip a ″C″ di nastro Scotch™
  • Design curvilineo durevole che richiede una manutenzione minima
  • Funziona a velocità del nastro trasportatore fino a 30 m al minuto
  • Fornisce un'applicazione del nastro di qualità costante turno dopo turno
  • Sigilla in modo sicuro a impatto ridotto per proteggere anche le scatole leggere