• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in polietilene 3M™ 4492, Nero, 1219 mm x 160 m, 0.79 mm

Codice art.: 7000048897
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048897
EAN / GTIN 00021200563256
Codice del produttore 7000048897
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Schiuma PE bifacciale nastro adesivo costituita da una schiuma di polietilene a celle chiuse con adesivo acrilato. È ideale per il montaggio permanente o il montaggio di componenti interni ed esterni come supporti, ganci, insegne, specchi, telai, strisce, emblemi, pannelli, espositori, parti decorative, ecc.

Vantaggi:

  • Connessioni sempre forti
  • Durata immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
  • Schiuma di polietilene a celle chiuse