Nastro vinilico 3M™ 472, Nero, 51 mm x 33 m, 0.26 mm

Codice art.: 7000048404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048404
EAN / GTIN 50021200043166
Codice del produttore 7000048404
Numero-L L01310 664
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ripara e proteggi una vasta gamma di superfici e materiali con il nastro vinilico 3M™ 472. Il nostro nastro vinilico nero per operazioni pesanti è ideale per le applicazioni che richiedono protezione e conformabilità della superficie aggiuntive, con un supporto che fornisce un eccellente sostegno contro abrasioni e graffi. Fornisce inoltre resistenza alla temperatura fino a 107°C e la sua flessibilità lo rende perfetto per l'uso su superfici curve e irregolari.

Vantaggi:

  • Il supporto spesso fornisce protezione resistente e maggiore resistenza all'abrasione
  • Il forte adesivo in gomma si lega a numerose superfici per un uso a lungo termine, anche in applicazioni esterne
  • Il supporto conformabile rende il nastro vinilico ideale per l'utilizzo su superfici curve e irregolari
  • Le esclusive proprietà di dilatazione consentono al nastro di rimanere allungato per conformarsi alle superfici irregolari senza sollevarsi o riavvolgersi
  • Buona resistenza ai solventi per la protezione dell'applicazione e maggiore durata del prodotto

Raccomandazioni:

  • Per la riparazione e PROTECT una gamma di superfici e materiali