Nastro in poliestere 3M™ 850, Argento, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000047522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000047522
EAN / GTIN 50021200035796
Codice del produttore 7000047522
Numero-L L01310 477
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 può essere generalmente utilizzato per giunture e applicazioni in cui sono necessarie resistenza chimica e/o rimozione pulita. Il supporto è composto da poliestere trasparente con un sottile strato di alluminio. Il nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 presenta inoltre una pellicola sottile ma altamente resistente che contribuisce a ridurre gli errori dovuti a rottura, rispondendo nel contempo ai requisiti di calibro basso. Rivestito con un adesivo acrilico sensibile alla pressione, questo nastro aderisce al contatto e lo trattiene saldamente. Soddisfa i requisiti di calibro ridotto per garantire che non interferisca con la maggior parte dei macchinari. Il nastro può sopportare un ampio intervallo di temperature da -60° F/-50° C a 300° F/150° C. Applicazioni consigliate (rosso, bianco e nero) Avvio di base Giunzione e tracciatura dei difetti web Sigillatura, etichettatura e protezione Bordi decorativi Cardine del nastro Applicazioni consigliate (trasparente) Chiusura e protezione per impedire la penetrazione di sostanze chimiche Protezione dell'etichetta in cui la leggibilità è un problema Soddisfa una vasta gamma di specifiche nel settore aerospaziale Avvio e giunzione base Le applicazioni consigliate (Argento) Difetto di segnalazione in cui è richiesto il rilevamento riflessivo/li> Strisce e bordi decorative/li> Soddisfa una vasta gamma di specifiche nel settore aerospaziale/li> Giunzione di pellicola, tra cui la pellicola film

Vantaggi:

  • L'adesivo acrilico fornisce una presa rapida ed una eccellente tenuta a lungo termine nelle applicazioni di giunzione
  • La sottile pellicola di poliestere ad alta resistenza soddisfa i requisiti di calibro ridotto che non interferiscono con la maggior parte dei processi dei macchinari
  • Il supporto in poliestere resiste alla lacerazione e protegge le superfici dall'abrasione
  • La resistenza alla temperatura consente l'utilizzo del nastro in operazioni ad alte temperature
  • Le versioni trasparente e argento sono conformi a una serie di specifiche del settore aerospaziale
  • Le versioni colorate sono altamente visibile per le applicazioni in cui è necessario un sistema di identificazione o marcatura
  • La versione trasparente è resistente ai solventi e alle sostanze chimiche
  • Basso modulo, bassa durezza Shore A

Raccomandazioni:

  • 850S particolarmente adatto per la copertura, la protezione e la riparazione di schermi (serigrafia)
  • Decorazione di attrezzature, mobili, ecc..
  • Produzione di etichette stampate e perforate
  • Contrassegni
  • Giunzione