Nastro in schiuma di vinile 3M™ 4508

Codice art.: 7000047497
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 9 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000047497
EAN / GTIN 50021200033143
Codice del produttore 7000047497
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I nastri in schiuma monofacciale 3M sono realizzati in schiuma vinilica a celle chiuse con adesivo acrilato ad alta resistenza. Sono ideali per la tenuta contro polvere e umidità, ad esempio in elettrodomestici, computer e altri dispositivi elettronici. Grazie alle sue eccellenti proprietà acustiche, i nastri adesivi in schiuma di Scotchfoam sono adatti anche per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura.

Vantaggi:

  • Il supporto in schiuma ad alta densità a celle chiuse in spessore da 3,2 mm nero garantisce una tenuta contro polvere, luce e umidità
  • L'adesivo acrilico permanente su un lato della schiuma ha una buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV
  • Progettato per applicazioni impegnative come sigillatura, imbottitura, smorzamento o isolamento
  • L'adattabilità del nastro adesivo consente l'incollaggio o la sigillatura di superfici curve o di forma irregolare
  • Antivibrazioni
  • Impermeabili
  • Aumentare la durata del prodotto
  • Ottimizzazione della progettazione dei prodotti
  • Rapido e facile da usare
  • Eccellenti proprietà acustiche
  • Ideale per sigillare contro polvere e umidità, ad esempio
  • B..
  • Nei computer e in altri dispositivi elettronici
  • Per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura

Raccomandazioni:

  • Applicabile a materiali ad alta energia come
  • Metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche
  • Adatto per interni ed esterni.