Descrizione:
	
	
                
                    
		I nastri in schiuma monofacciale 3M sono realizzati in schiuma vinilica a celle chiuse con adesivo acrilato ad alta resistenza. Sono ideali per la tenuta contro polvere e umidità, ad esempio in elettrodomestici, computer e altri dispositivi elettronici. Grazie alle sue eccellenti proprietà acustiche, i nastri adesivi in schiuma di Scotchfoam sono adatti anche per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura.
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Il supporto in schiuma ad alta densità a celle chiuse in spessore da 3,2 mm nero garantisce una tenuta contro polvere, luce e umidità
 - L'adesivo acrilico permanente su un lato della schiuma ha una buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV
 - Progettato per applicazioni impegnative come sigillatura, imbottitura, smorzamento o isolamento
 - L'adattabilità del nastro adesivo consente l'incollaggio o la sigillatura di superfici curve o di forma irregolare
 - Antivibrazioni
 - Impermeabili
 - Aumentare la durata del prodotto
 - Ottimizzazione della progettazione dei prodotti
 - Rapido e facile da usare
 - Eccellenti proprietà acustiche
 - Ideale per sigillare contro polvere e umidità, ad esempio
 - B..
 - Nei computer e in altri dispositivi elettronici
 - Per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura
 
 
                
                
            
                
	
		Raccomandazioni:
	
	
                
                    
		- Applicabile a materiali ad alta energia come
 - Metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche
 - Adatto per interni ed esterni.