Descrizione:
Utilizza la ruota compressa in ossido di alluminio Standard Abrasives™ serie 900 per la rimozione efficace di angoli smussati difficili e la lucidatura dei metalli più duri. Le nostre ruote serie 900 sono dense e assicurano un taglio aggressivo, hanno un abrasivo in tessuto-non-tessuto e sono progettate con livelli altissimi di rigidità e di resistenza. Sono dotate di un minerale in ossido di alluminio in grana Medium o Coarse, ideale su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio. Le ruote possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di versatilità nell'uso con utensili e macchinari.
Vantaggi:
- Ruota a densità extra-dura e minerale in grana Medium o Coarse progettata per operazioni molto gravose
- La maggiore resistenza del bordo rispetto alla serie 800 assicura una durata superiore per l'utilizzo in applicazioni molto gravose e con metalli duri
- Impiego in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di versatilità nell'uso con utensili e macchinari
- La ruota con foro centrale è disponibile con un diametro da 25,4 mm a 152,4 mm e si attacca agli utensili con un mandrino per ruote compresse (acquistabile a parte)
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per la rimozione efficace di angoli smussati difficili e la lucidatura dei metalli più duri