SA UTZ 821 1/4 IN THICK BLOK

Codice art.: 7000047025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 15 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 15 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047025
EAN / GTIN 00051115353529
Codice del produttore 7000047025
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per le applicazioni gravose di sbavatura e lucidatura, utilizza il blocco compresso Standard Abrasives™ Serie 800. I nostri blocchi caratterizzati da densità dura con una più elevata resistenza dei bordi e una maggiore durata sono ideali per la sbavatura delle filettature dei tubi in acciaio inox, dei bordi metallici degli strumenti chirurgici, di lavelli, serbatoi e altre attrezzature in acciaio inox per il settore della ristorazione, come pure di ingranaggi e longheroni delle ali degli aeromobili. Possono essere utilizzati per la rottura dei bordi di profilati in alluminio e la lucidatura di tubi a sezione circolare.

Vantaggi:

  • Densità dura
  • Maggiore resistenza dei bordi e più lunga durata
  • Adatto per applicazioni gravose di sbavatura e lucidatura
  • L'ossido di alluminio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, contribuendo così a un più lungo ciclo di vita dell'abrasivo
  • La trama aperta contiene fibre di nylon che non si sciolgono né si deformano quando vengono riscaldate, riducendo il rischio di segni indesiderati e imperfezioni lievi

Raccomandazioni:

  • Sbavatura delle filettature dei tubi in acciaio inox e dei bordi metallici degli strumenti chirurgici
  • Sbavatura di lavelli, serbatoi e altre attrezzature in acciaio inox per il settore della ristorazione
  • Sbavatura di ingranaggi e longheroni delle ali degli aeromobili
  • Rottura dei bordi dei profilati in alluminio