Disco compatto pressato SA-UW 3M™ Standard Abrasives™

Codice art.: 7000046999
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000046999
EAN / GTIN 00051115352324
Codice del produttore 7000046999
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa in ossido di alluminio e con sistema di attacco rapido Standard Abrasives™ serie 800 per operazioni efficaci, produttive e molto gravose di sbavatura degli angoli, mascheratura e lucidatura. Le nostre ruote serie 800 abbinano un minerale abrasivo in ossido di alluminio in grana Medium o Coarse a una densità dura, pertanto sono migliori di quelle della serie 700 per applicazioni molto gravose poiché hanno una maggiore densità del materiale e un bordo più resistente. La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo. Il minerale in ossido di alluminio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio. Il nostro sistema di attacco rapido consente di fissare e cambiare facilmente i dischi, migliorando l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore.

Vantaggi:

  • La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo
  • La densità più dura del materiale e la maggiore durata del bordo rispetto alla serie 700 assicurano una maggiore durata per l'utilizzo in applicazioni molto gravose
  • Il minerale in ossido di alluminio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio
  • Semplicità di fissaggio e cambio del disco, al fine di migliorare l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni efficaci, produttive e molto gravose di sbavatura degli angoli, mascheratura e lucidatura