3M™ Standard Abrasives™ Dischi compatti pressati Qiock Change TR SA-UW 524, 75 mm x 6 mm

Codice art.: 7000046996
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000046996
EAN / GTIN 00051115352256
Codice del produttore 7000046996
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compresse in carburo di silicio e con sistema di attacco rapido Standard Abrasives™ serie 500 per operazioni ottimali a pressione leggera di mascheratura, finitura e lucidatura su aree di piccole dimensioni e contorni. Le nostre ruote a densità morbida hanno un buon livello di conformabilità, fondamentale in applicazioni che richiedono livelli di tolleranza minimi. Possono le superfici con una buona finitura e garantiscono all'operatore la precisione necessaria in applicazioni che richiedono livelli di tolleranza minimi. Le ruote compresse serie 500 hanno un taglio più rapido rispetto ai prodotti in tessuto-non-tessuto per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™. Il minerale è adatto a vari metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio. Il sistema di attacco rapido consente di fissare e cambiare facilmente i dischi di tipo TR, al fine di migliorare l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore.

Vantaggi:

  • Adatto a vari metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio
  • Taglio più rapido rispetto ai prodotti in tessuto-non-tessuto per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™
  • Densità morbida con ottima conformabilità per lavori che richiedono una tolleranza minima
  • Bordo più durevole rispetto alla serie 500 per un taglio migliore e una durata prolungata in applicazioni leggere di sbavatura e mascheratura
  • Semplicità di fissaggio e cambio dei dischi di tipo TR, al fine di migliorare l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore

Raccomandazioni:

  • È ideale per eseguire operazioni leggere di mascheratura, finitura e lucidatura su aree di piccole dimensioni e contorni