Disco compatto pressato SA-UW 3M™ Standard Abrasives™

Codice art.: 7000046921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000046921
EAN / GTIN 00051115333156
Codice del produttore 7000046921
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa in ossido di alluminio Standard Abrasives™ serie 800 per operazioni gravose di lavorazione dei bordi esterni, sbavatura e lucidatura dell'acciaio inox. Le nostre ruote serie 800 abbinano una resistenza molto elevata del bordo a un minerale in ossido di alluminio. Grazie alla maggiore densità ed alla maggiore durata, queste ruote sono migliore rispetto a quelle compresse serie 700, in quanto durano più a lungo se utilizzate in applicazioni molto gravose. L'ossido di alluminio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio. La trama aperta delle nostre ruote è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo. Inoltre, le ruote possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di versatilità nell'uso con utensili e macchinari.

Vantaggi:

  • L'ossido di alluminio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio
  • La ruota con foro centrale è disponibile con un diametro da 25,4 mm a 152,4 mm e si attacca all'utensile con un mandrino per ruote compresse (acquistabile a parte)
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni molto gravose di sbavatura dei bordi e lucidatura dell'acciaio inox