Disco in tessuto non tessuto con velcro GP-DH 3M™ Standard Abrasives™

Codice art.: 7000046843
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000046843
EAN / GTIN 00051115330650
Codice del produttore 7000046843
Numero-L L51710 172
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il disco sottovuoto standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP per miscelare, Clean, sbavare e lavorare facilmente una varietà di metalli. I nostri dischi per vuoto GP sono un buon punto di partenza per molte applicazioni leggere diverse. Si tratta di dischi abrasivi versatili in tessuto non tessuto meno aggressivi dell'HP-materiale, utilizzato nella nostra gamma standard di abrasivi ″Buff and Blend″. Il design robusto ma flessibile del nastro aperto è resistente al carico e limita l'accumulo di corpi estranei e ostruzioni. Le nostre lenti sono dotate di un retro in chiusura a strappo progettato per l'uso con un supporto in chiusura a strappo* su una levigatrice roto-orbitale. I nostri dischi sono disponibili in ossido di alluminio Medium (MED) e molto fine (VFN). * Venduto separatamente

Vantaggi:

  • Progettati per applicazioni meno aggressive rispetto al materiale HP della linea di dischi per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™
  • Dischi abrasivi multiuso adatti alla maggior parte dei metalli
  • La solita e flessibile struttura di nylon pulisce e sbava lasciando una finitura di livello professionale
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, limitando l'accumulo di residui che potrebbero ostruire l'abrasivo
  • Disponibili con un minerale in ossido di alluminio in grana Medium e Very Fine

Raccomandazioni:

  • Rimuovono le ossidazioni lievi
  • Mascherano piccole imperfezioni della superficie
  • Da utilizzare per operazioni leggere di sbavatura e pulizia su varie superfici metalliche