Standard Abrasives™ Levigatrici rotorbitali Buff and Blend HP 725006, 1-1/2 in x 1/2 in x 3 Ply x 8-32 A VFN

Codice art.: 7000046827
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000046827
EAN / GTIN 00051115330087
Codice del produttore 7000046827
Numero-L L01130 101464
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco Standard Abrasives™ HP è un tampone estremamente versatile che si adatta bene a varie superfici metalliche per una pulitura e una lucidatura efficaci anche delle aree difficili da raggiungere. I nostri dischi HP resistenti sono realizzati con fibre di nylon rinforzate in resina che contengono un abrasivo con ossido di alluminio dal taglio rapido. Possono essere utilizzati per rimuovere l'ossidazione superficiale pesante e la ruggine. La struttura robusta di questi dischi consente di tollerare le lavorazioni intensive sui bordi durante le operazioni di sbavatura, contribuendo a farli durare più a lungo. Usali per accedere nelle parti interne di tubi e condutture, rimuovere la ruggine da acciaio, valvole, stampi, matrici e cilindri per freni e dalla struttura delle valvole. Possono essere usati per la sbavatura del materiale in eccesso sull'alluminio pressofuso dei tubi.

Vantaggi:

  • Il resistente materiale HP è aggressivo per tollerare le lavorazioni intensive sui bordi durante le operazioni di sbavatura in modo da durare più a lungo
  • Si adatta al substrato per numerosi usi, ad esempio per arrivare nelle aree difficili da raggiungere
  • L'ossido di alluminio è un minerale robusto e dall'azione di taglio rapida

Raccomandazioni:

  • Lucida i tubi cilindrici e squadrati
  • Rimuovi ossidazioni superficiali, polvere e rivestimenti
  • Prepara le superfici prima di applicare il rivestimento
  • Rimuovi la ruggine sui regoli in acciaio e i coloranti
  • Utilizzabile su parti pressofuse

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello