Disco HS per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™

Codice art.: 7000046826
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000046826
EAN / GTIN 00051115330070
Codice del produttore 7000046826
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Pulisci e lucida in modo efficace le aree difficili da raggiungere, come ad esempio la parte interna delle tubature, con il disco Standard Abrasives™HS. I nostri abrasivi rivestiti in resina spugnosa sono indicati per trattare superfici ostinate che richiedono un prodotto resistente e sono in grado di automodellarsi per raggiungere punti angusti, anche all'interno di tubi stretti. La struttura unica di questo abrasivo impedisce di danneggiare o rigare la superficie da trattare, rimuovendo i contaminanti più ostinati senza lasciare increspature. Il tampone è realizzato in un robusto materiale in nylon rivestito in resina che contiene un resistente grano abrasivo con ossido di alluminio. L'ossido di alluminio taglia in modo netto mentre il tampone sviluppa poco calore. Inoltre è impermeabile e può essere utilizzato con lubrificanti. Scegli tra grane abrasive grosse (colore verde) e medie (colore blu) per favorire la realizzazione di finiture satinate sui metalli dolci.

Vantaggi:

  • Il design esclusivo dell'abrasivo consente al tampone di accedere alle aree difficili da raggiungere
  • Questo disco a trama aperta reagisce alle imperfezioni della superficie, rigando o danneggiando in misura minima il substrato
  • L'interfaccia robusta in nylon consente di rimuovere i contaminanti superficiali, ostacolando contemporaneamente le increspature o la rigatura del pezzo da lavorare
  • La superficie rivestita in resina scorre senza problemi ed è impermeabile per essere utilizzata con lubrificanti
  • Disponibile in grane abrasive grossolane (colore verde) e medie (colore blu) per favorire la realizzazione di finiture satinate sui metalli dolci
  • Sostituzione rapida

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per le operazioni di pulitura e lucidatura delle aree difficili da raggiungere come la parte interna delle tubature

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello