Descrizione:
Utilizza il disco Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning FE (precedentemente BriteRite™) per offrire maggiore resistenza e durevolezza per la lavorazione dei bordi, la sbavatura e una mascheratura efficace di tutti i tipi di metallo. I nostri dischi sono dotati di un telo in tessuto incorporato nella struttura in nylon e presentano una struttura più compatta delle fibre di tessuto-non-tessuto rispetto ai prodotti 3M di lucidatura e mascheratura. I dischi FE sono progettati per offrire durata dei bordi e flessibilità elevate. Sono caratterizzati da velocità di taglio iniziale e prolungata, durata dei bordi e flessibilità elevate. Tra i vantaggi vi sono l'efficienza sia con i materiali ferrosi su superfici piane o sagomate, sia quando sono necessarie un'alta pressione di contatto e l'asportazione di materiale.
Vantaggi:
- Velocità di taglio iniziale e prolungata, durata dei bordi e flessibilità
- Materiale ideale quando sono necessarie un'alta pressione di contatto e l'asportazione di materiale
- Risultati ottimali su materiali ferrosi e su superfici piane o sagomate
- Risultati ottimali su materiali ferrosi quando sono necessarie un'elevata pressione di contatto e l'asportazione di materiale
- La trama aperta si adatta alle irregolarità della superficie e riduce al minimo la rigatura della parte.
- Semplicità di fissaggio e sostituzione dei dischi ad attacco rapido, al fine di migliorare l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore
- Disponibile in marrone, grana grossa; rosso scuro, grana media; blu, grana molto fine
Raccomandazioni:
- Utilizzabile per la lavorazione dei bordi, la sbavatura e una mascheratura efficace su tutti i tipi di metallo