Scotch-Brite™ CP-UW Cut & Polish Ruote comprese 75 mm 12 mm 6 mm 5A FIN

Codice art.: 7000046304
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000046304
EAN / GTIN 50048011015656
Codice del produttore 7000046304
Numero-L L51710 1386
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro disco unificato taglia e lucida Scotch-Brite™ serve per sostituire molti prodotti abrasivi convenzionali come i dischi con legante in gomma e piccoli dischi di supporto. Il minerale in ossido di alluminio associato alla robusta rete in nylon è ideale per produrre risultati uniformi. La struttura unificata ben stratificata e le proprietà aggressive producono un buon funzionamento, un taglio veloce e un disco che funziona a freddo e resiste al carico. Il disco unificato taglia e lucida Scotch-Brite™ è riempito di minerale abrasivo di ossido di alluminio. Abbiamo scelto un abrasivo in ossido di alluminio perché è una scelta popolare tra i professionisti industriali grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. La velocità di taglio, la durezza, la forza e la bassa ritenzione di calore si combinano per rendere il minerale di ossido di alluminio una buon scelta per la molatura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.

Vantaggi:

  • Disco durevole e aggressivo per l'unione, finitura e sbavatura su metalli duri come l'acciaio inossidabile, l’acciaio al carbonio, le leghe ad alto nichel
  • L'elevata concentrazione di minerale abrasivo taglia rapidamente e produce una finitura brillante e uniforme per tutta la durata del disco
  • Il materiale non tessuto e flessibile fornisce un'azione abrasiva che aiuta a prevenire intaglio o strappi
  • La struttura a strati compatti unificata può operare in senso orario o antiorario
  • Il materiale Scotch-Brite™ resiste al carico e si consuma a una velocità uniforme per fornire un'azione di taglio continua

Raccomandazioni:

  • Per attività pesanti di mascheratura, finitura e sbavatura su metalli duri quali acciaio inox, acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel