Scotch-Brite™ Ruota per finitura metalli, 203 mm x 584 mm x 76 mm, 5A CRS

Codice art.: 7000046118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000046118
EAN / GTIN 00048011256306
Codice del produttore 7000046118
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota per finitura metalli Scotch-Brite™ per mascherare piccole imperfezioni e produrre una finitura decorativa su molti metalli teneri. Le nostre ruote possono anche essere utilizzate per operazioni efficienti di mascheratura e consentire finiture di 3 o 4 mil su acciaio inox, nonché creare finiture spazzolate o satinate su articoli quali coltelleria, finiture di elettrodomestici, utensili per edilizia e componenti per tubature. Le ruote vengono in genere utilizzate su macchine fisse e sono disponibili nelle grane CRS e MED, in diametri da 150mm a 400mm e in larghezze da 12.5mm in su. Sono altamente conformabili e impiegano ossido di alluminio, un minerale duro e dal taglio rapido che produce una finitura uniforme. Ampiamente utilizzato nelle applicazioni di sgrossatura, carteggiatura e finitura, il minerale in ossido di alluminio presenta una bassa ritenzione di calore. L'azione abrasiva controllata consente di evitare l'erosione o il danneggiamento del materiale e può essere utilizzato su molti substrati quali legno e metallo, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici e contengono granuli abrasivi inclusi in fibre sintetiche o nylon non tessuti. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Abbiamo scelto un materiale a trama aperta che sviluppa poco calore ed è resistente al carico e può così mantenere le prestazioni di taglio dei minerali abrasivi a livelli elevati, limitando l'intasamento delle fibre di nylon.

Vantaggi:

  • L'elevata conformabilità e l'usura uniforme consentono un taglio uniforme e finiture satinate, calandrate e spazzolate
  • La struttura a trama aperta resiste all'intasamento e genera poco calore per consentire risultati professionali su acciaio inox, ottone, alluminio e altri metalli
  • L'azione abrasiva controllata impedisce la creazione di tagli profondi o rigature
  • Ruota altamente conformabile che consente finiture efficaci su superfici irregolari o sagomate
  • La struttura convoluta avvolta attorno a un nucleo in fibra consente un utilizzo scorrevole per produrre finiture fini e uniformi

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni efficienti di mascheratura e finiture di 3 o 4 ml su acciaio inox, nonché finiture spazzolate o satinate su articoli quali coltelleria, finiture di elettrodomestici, utensili per edilizia e componenti per tubature.