Scotch-Brite™ Ruota compressa Roloc™ EXL XL-UR, 8A MED, 75 mm

Codice art.: 7000045981
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000045981
EAN / GTIN 50048011171932
Codice del produttore 7000045981
Numero-L L51710 929
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Fabbricato con struttura a fibre non tessute compressa e distribuzione di grana uniforme, il disco unificato EXL produce risultati professionali e uniformi di lucidatura della saldatura, sbavatura per parti di aeromobili, nonché miscelazione e finitura su una varietà di metalli, plastiche e materiale composito. Abbiamo scelto il materiale EXL nelle densità più elevate per una resistenza estrema, fornendo potenza di taglio aggressiva per un'efficace sbavatura di bordi e angoli senza danneggiare il pezzo. Le densità inferiori sono morbide e conformabili, adatte alla finitura di superfici sagomate. Il disco è dotato del sistema di rilascio rapido 3M™ Roloc™ per un cambio del disco facile e veloce. I dischi Roloc consentono l'utilizzo sia del bordo che della superficie del disco senza interruzione per il fissaggio. Gradi disponibili: Fine, medio e ruvido. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e sono progettati per essere facilmente e velocemente collegati al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili 3M Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.

Vantaggi:

  • La robusta struttura unificata fornisce una sbavatura e una finitura dei bordi efficiente
  • La struttura a rete aperta compressa e la distribuzione uniforme della grana offre un'azione di taglio omogenea
  • Le densità morbide assicurano conformabilità e flessibilità per rifinire superfici piane, sagomate o irregolari senza danneggiare la parte
  • Le morbide densità offrono conformabilità e flessibilità per superfici di finitura piatte, sagomate o irregolari senza danneggiare la parte
  • Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare in varie applicazioni di lavorazione dei metalli
  • Ideale per la lucidatura di saldature, la sbavatura delle parti di aerei e la finitura su una vasta gamma di metalli, plastiche e compositi