3M™ Film di lappatura 261X, 3,0 Micron, disco 203,2 mm x NH

Codice art.: 7000045616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 7000045616
EAN / GTIN 50051144808200
Codice del produttore 7000045616
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola per lappatura 3M™ 261X su un supporto a pellicola da 3 mil con grana di ossido di alluminio è disponibile in grani da 0,3 3 5 9 12 30 micron.

Vantaggi:

  • Codifica a colori
  • Pellicola omogenea, non comprimibile con alta precisione
  • Micron grana e legante in resina sintetica
  • Resistente all'acqua e all'olio
  • Maneggevolezza intuitiva
  • Elevata durata
  • Qualità di superficie precise e determinabili e produttività elevato
  • Qualità della superficie riproducibile
  • Tolleranze strette nelle dimensioni dei grani e ottima adesione della grana
  • Ancora di più
  • Cancella assegnazione
  • Intasamento ridotto
  • Disponibile come dischi, fogli e rulli

Raccomandazioni:

  • Per la manutenzione e la riparazione durante la lucidatura dei connettori in fibra
  • Scegli tra dischi, fogli o rotoli e una varietà di gradi micrometrici
  • Selezionare per Superfinish
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello