3M™ 375L Dischi Hookit™, 150 mm, 15 fori, P600, PN 86712

Codice art.: 7000045421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000045421
EAN / GTIN 50051125867127
Codice del produttore 7000045421
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La resistente struttura a pellicola offre la resistenza alla lacerazione necessaria per l'uso con i gradi ruvidi negli ambienti di lavorazione dei metalli ad alta produzione, in particolare dove risulta importante l'usura dei bordi. Il disco in pellicola 3M™ Hookit™ 375L è adatto a una varietà di applicazioni. Quando l'obiettivo è una finitura di legno di qualità superiore, il disco in pellicola 375L nei gradi medi si conforma bene ai contorni e ai bordi arrotondati di superfici di lavoro impegnative per restituire una finitura ottima. Le lavorazioni su legno vengono ulteriormente migliorate da un rivestimento resistente al carico e da una struttura con rivestimento aperto, che riduce le ostruzioni e allunga la durata dell'abrasivo. Per la finitura prima e dopo la verniciatura, la versatilità è fondamentale, e il disco in pellicola 375L nei gradi fini serve per ottenere una finitura incredibilmente liscia sulla plastica e sulla tecnologie a vernice trasparente utilizzate comunemente nel settore dei trasporti. Il disco in pellicola 3M™ Hookit™ 375L è progettato per l'uso con una levigatrice orbitale casuale e con il cuscinetto di supporto 3M™ Hookit™ (venduti a parte). Viene fornito in vari gradi per le differenti applicazioni, dalla sabbiatura grezza alla finitura molto fine. I dischi con fissaggio di tipo 3M™ Hookit™ sono ideali per spazi di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere contaminati da polvere, sporcizia o detriti nell'aria. Sono spesso usati in applicazioni in cui il disco 3M™ Stikit™ può risultare troppo aggressivo, poiché i dischi Hookit tendono a creare una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. I dischi per sabbiature Hookit si agganciano comodamente e saldamente al cuscinetto di supporto del disco con fissaggio (venduto a parte) su una levigatrice orbitale casuale e possono essere rimossi con sicurezza e facilità per essere riutilizzati più volte per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi Hookit offrono prestazioni ottimali se abbinati a un pad del disco 3M™ Hookit™. I dischi con supporto in pellicola hanno eccellenti proprietà di resistenza alla lacerazione e creano una finitura molto liscia e risultati costanti a ogni uso. Questo li rende un'opzione eccellente su vernici, rivestimenti mediante elettroforesi, primer, gelcoat, vetro, acrilici e materiali con superficie solida, vernici di finitura del legno e su qualsiasi materiale che abbia bisogno di una perfetta finitura. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale forma un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli abrasivi naturali tradizionali si smussano più rapidamente. Grazie al suo prezzo economico, alla durezza e alla forza, è ampiamente usato nelle applicazioni di molatura oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose.

Vantaggi:

  • Ottieni rapidità di taglio, durata e prestazioni eccellenti grazie all'abrasivo in ossido di alluminio premium
  • Semplicità di sostituzione e riutilizzo per un uso ottimizzato per tutta la durata del disco
  • Il duraturo supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea e uniforme
  • La cosparsione aperta previene l'intasamento del disco dovuto a polveri e residui
  • Perfetti per le superfici sagomate
  • Perfetti per le superfici sagomate

Raccomandazioni:

  • Si applicano a una vasta gamma di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
  • Abbinali a una levigatrice rotorbitale e a un platorello 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte).