3M™ 675L rossoolo ASO 20MIC 100mm x 15,2mt x 75mm Keyed core

Codice art.: 7000044974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000044974
EAN / GTIN 00051141205700
Codice del produttore 7000044974
Numero-L L51710 964
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Esegui operazioni di asportazione media e finiture fini su metalli duri con il rotolo diamantato in film per microfinitura 3M™ 675L. I nostri rotoli in film sono disponibili in dimensioni personalizzate e sono realizzate con robusto supporto in poliestere e un affilato minerale diamantato che ne consentono l'utilizzo in applicazioni a umido e a secco, con acqua o lubrificanti oleosi. Il minerale diamantato in grane finissime assicura finiture precise a tolleranza minima e i nastri possono essere usati per la finitura di contorni e forme complesse con spray termici. I rotoli 675L sono colorati per ridurre il rischio di confondere le grane abrasive e consentono velocità ridotte di avanzamento dell'abrasivo, riducendo il numero di passaggi e il costo dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • Il minerale diamantato in grane finissime assicura finiture precise a tolleranza minima per le operazioni di asportazione media
  • Consentono velocità ridotte di avanzamento dell'abrasivo, riducendo il numero di passaggi e il costo dell'abrasivo
  • Il supporto in film di poliestrere consente di utilizzare il rotolo a secco o a umido con lubrificanti per superfici
  • Offre eccellenti risultati nella finitura degli spray termici su contorni e forme complesse
  • Colorati per ridurre il rischio di confondere le grane abrasive

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la finitura degli spray termici su contorni e forme complesse e per realizzare finiture fini sui metalli duri