Carta di lappatura Diamond 668X di 3M™ - Disco di PSA da 0.5 micron - 25 mm x NH - 25 per involucro - 250 per confezione

Codice art.: 7000044835
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000044835
EAN / GTIN 50051111499776
Codice del produttore 7000044835
Numero-L L51710 894
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare la pellicola diamantata 668X 3M™ per lavorare in modo uniforme materiali estremamente duri come ceramica, pietra, carburo, leghe esotiche, vetro e compositi. Le versioni PSA di Lapping Film 662XW consentono un editing rapido e processi più efficienti. Sono realizzati in minerali diamantati di grado stretto, sono rivestiti con precisione su un supporto di pellicola in poliestere da 3,0 mil e offrono una superficie più piatta, bordi affilati e una finitura uniforme. Disponibile in dischi, fogli e rotoli.

Vantaggi:

  • Platorello di supporto in PSA
  • La pellicola diamantata più comunemente utilizzata
  • Taglio rapido, maggiore produttività
  • Ottenere buoni risultati in meno tempo
  • Superfici piatte e arrotondamento del bordo basso
  • Superficie uniforme
  • Disponibile come dischi, fogli e rulli
  • Possibilità di scegliere tra una vasta gamma di tipi (da 0,10 a 30,0 micron)

Raccomandazioni:

  • Per lappatura piatta e lucidatura di connettori in fibra
  • Ottenere buoni risultati in meno tempo