Carta di lappatura 266X di 3M™ - Disco da 12,0 micron - 305 mm x NH - 50 per involucro - 200 per confezione

Codice art.: 7000044820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000044820
EAN / GTIN 50051111497826
Codice del produttore 7000044820
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola per tappatura 3M™ 266X è autoadesiva (PSA) su un supporto a pellicola da 3 mil con grana di ossido di alluminio ed è disponibile in grani da 0,3 3 9 12 30 40 micron. Si tratta di una pellicola per lappatura 3M di tipo P, ovvero ha un sistema di legatura più duro e viene utilizzata per materiali duri.

Vantaggi:

  • Rivestimento con adesivo a pressione
  • Distribuzione ravvicinata delle particelle
  • Sistema di resina più resistente rispetto a quello del prodotto 261X
  • Frequenza di taglio, finitura e durata uniformi
  • Disponibile in dischi, fogli e rotoli