• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ 591X Film di lucidatura, 0,5 Micron, disco 127 mm

Codice art.: 7000044769
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000044769
EAN / GTIN 50051111722447
Codice del produttore 7000044769
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Una finitura pulita e uniforme durante la lucidatura dei connettori in fibra MT con la pellicola di lucidatura 3M™ 591X. Con meno scarti e nessuna rimozione della sospensione di lucidatura, la lavorazione è più efficiente. Un migliore controllo della sporgenza delle fibre contribuisce a soddisfare i requisiti di geometria e altezza delle fibre ottiche. L'uso della diapositiva consente di ridurre i costi di manutenzione dell'attrezzatura. È adatto per l'uso su un'ampia gamma di materiali, tra cui carburo, ceramica, substrati ottici, metallo, carburi di silicio, plastica e vetro.

Vantaggi:

  • Migliore controllo della sporgenza delle fibre
  • Miglioramento totale
  • Ridurre la velocità di rottamazione
  • Nessuna rimozione della sospensione di lucidatura
  • Riduzione dei costi di manutenzione delle apparecchiature
  • Finitura uniforme
  • Qualità della superficie riproducibile

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole per lucidatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i più elevati requisiti di qualità delle superfici per i pezzi in vetro