Carta di lappatura diamantata 661X di 3M™, rotoli

Codice art.: 7000044752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000044752
EAN / GTIN 00051111698341
Codice del produttore 7000044752
Numero-L L51710 1157
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

″Per la lappatura diamantata su materiali estremamente duri, quali ceramica, pietra e vetro, scegli la pellicola per la lappatura diamantata 3M™ 661X. Le nostre pellicole si tagliano rapidamente per un processo più efficace. Un supporto in poliestere da 3,0 mil rivestito con precisione da un minerale diamantato di grana molto fine, offre una superficie piana, bordi netti e una finitura uniforme. Disponibili in dischi, fogli e rotoli.″

Vantaggi:

  • La carta di lappatura diamantata più utilizzata
  • Taglio rapido, migliore produttività
  • Superficie più piatta e bordi più affilati
  • Finitura uniforme
  • Disponibile in dischi, fogli e rotoli

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri