3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte posteriore, cricchetto, 9100, 536200

Codice art.: 7000044488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000044488
EAN / GTIN 04046719189977
Codice del produttore 7000044488
Numero-L L01140 56
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gruppi di sospensione, bardature temporali e pezzi di ricambio per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™. I gruppi di bardatura temporale sono estremamente regolabili e confortevoli con un cricchetto liscio per un serraggio preciso. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.

Vantaggi:

  • Estremamente regolabile e confortevole con un cricchetto liscio per un serraggio preciso
  • Progettati per essere utilizzati con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™
  • Componenti di montaggio inclusi
  • Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura