Nastro biadesivo in carta 3M™ 9527, Crema, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000041764
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Codice del produttore 7000041764
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro adesivo 3M™ 9527 fronte/retro con supporto carta non tessuto è caratterizzato da un'elevata aderenza istantanea e una buona aderenza ai materiali a basso consumo energetico (ad esempio PP, PE). Ha uno spessore di 0,13 mm e una resistenza termica fino a +50°C (per un breve periodo +70°C).

Vantaggi:

  • nastro adesivo sottile a due lati con supporto
  • Adesivo in gomma sintetica
  • Versatile per la finitura autoadesiva di un'ampia gamma di materiali
  • Buone proprietà di lavorazione e punzonatura
  • Responsabilità immediata molto elevata

Raccomandazioni:

  • Montaggio, montaggio e fissaggio di materiale pubblicitario (ad es
  • B..
  • Espositori, poster)
  • Finitura autoadesiva di fogli, ad esempio
  • B..
  • Schiuma, gomma o feltro