Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrono una protezione acustica di livello elevato, anche da frequenze molto basse. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 31 dB. Sono ideali in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Progettato pensando al comfort, lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie. Gli anelli di tenuta sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica, per un uso confortevole anche per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli per assecondare i tuoi gusti, tra cui quelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale e attacco per elmetto; i colori includono il verde militare e il verde ad alta visibilità.
Vantaggi:
- Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde ad alta visibilità
- Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo
- Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Raccomandazioni:
- Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo.
- Il colore fluorescente assicura una maggiore visibilità per utenti che lavorano in luoghi ad alto rischio come aeroporti, piattaforme, cantieri edili e stradali