3M™ E-A-R™ Tracers™ Inserti riutilizzabili TR-01-000, con cordicella, scatola da 50 paia

Codice art.: 7000038200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Articolo
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
Codice articolo 7000038200
EAN / GTIN 04046719348084
Codice del produttore 7000038200
Numero-L L01110 217
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni protezioni acustiche comode, durevoli e riutilizzabili con la famiglia di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™, che include gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Tracers™ in colorante blu non alimentare. Un collaudato design a tripla flangia, realizzato con un polimero elastomerico flessibile preformato, si adatta alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo. Fornisce una riduzione del rumore fino a 29 dB di SNR ed è collaudato e approvato secondo la norma EN 352-2:2020. Possono essere puliti facilmente con acqua e sapone e riutilizzati più volte, riducendo la produzione di rifiuti. Forniti con un cavo pre-ribaltato per riporli comodamente quando non in uso.

Vantaggi:

  • Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020
  • Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi
  • Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice
  • Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono realizzati in un materiale morbido e resistente, mentre i Tracers™ includono componenti metallici interni per la tracciabilità
  • Con cordino
  • Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear