VHB Dispenser with cutting device

Codice art.: 7000035436
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Distributori per nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000035436
EAN / GTIN 08021684550294
Codice del produttore 7000035436
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Consente un'applicazione rapida e precisa dei nastri adesivi e un'elevata stabilità del processo grazie alla pressione di contatto ottimale. Il dispositivo di taglio incorporato taglia i nastri adesivi in modo pulito alla lunghezza richiesta. Lo spessore del nastro adesivo da trattare è di 0,25 - 1,5 mm, la larghezza del rotolo da lavorare è di 4 - 20 mm.

Vantaggi:

  • Dispositivo di taglio incorporato
  • Post-elaborazione ridotta
  • Per nastri adesivi di spessore compreso tra 0,25 e 1,5 mm
  • Pressione di contatto prescritta
  • Pulire i bordi taglienti
  • Post-elaborazione ridotta
  • Applicazione esatta dei nastri adesivi
  • Pressione di contatto ottimale
  • Pulire i bordi taglienti

Raccomandazioni:

  • Per la lavorazione di nastri adesivi 3M VHB e di una varietà di nastri monoadesivi e biadesivi