Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9515W, Bianco, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm

Codice art.: 7000035434
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000035434
EAN / GTIN 08021684551819
Codice del produttore 7000035434
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9515W è il nostro nastro bianco, dello spessore di 1,5 mm, in schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse della densità di 75 kg/m³ dotato di un adesivo acrilico. L'adesivo acrilico fornisce una buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Questo prodotto è progettato per le applicazioni generiche di montaggio e giunzione. Questo nastro in schiuma è ideale per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per molte altre applicazioni.

Vantaggi:

  • Bianco, spessore 1,5 mm, schiuma in polietilene a celle chiuse con adesivo acrilico
  • Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico.
  • Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per altre applicazioni