Nastro da imballo rinforzato per uso generico Scotch® 8956, Bianco, 19 mm x 50 m, 0.12 mm

Codice art.: 7000035364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000035364
EAN / GTIN 08000280442370
Codice del produttore 7000035364
Numero-L L01130 100184
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro Filament universale utilizzato principalmente per contenere scatole su pallet, raggruppamento di prodotti leggeri, chiusura e rinforzo di scatole di cartone.

Proprietà:

  • Colore: Traslucida
  • Spessore totale [mm]: 0,120
  • Materiale di supporto: “Pellicola di polipropilene rinforzata con fibre di vetro”
  • Colla: Resina di gomma sintetica
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 20,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 650
  • Allungamento alla rottura: 6%

Vantaggi:

  • Rinforzati longitudinalmente in fibra di vetro
  • Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche
  • In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
  • La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola
  • Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature

Raccomandazioni:

  • Applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e rinforzo
  • Chiusura scatole e rinforzo
  • Sigillatura e pallettizzazione