3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP1, senza valvola, 9913

Codice art.: 7000034740
Imposta il prezzo 100 Articolo (4,86 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000034740
EAN / GTIN 04046719381937
Codice del produttore 7000034740
Numero-L L01110 85
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione delle vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 (10 NPF) affidabile ed efficace contro polveri, nebbie, vapori organici, gas acidi, ozono e fluoruro di idrogeno utilizzare i respiratori antiparticolato speciali 3M™. Questi respiratori sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce un sollievo dagli odori sgradevoli e sono ideali per le operazioni di saldatura o lo smistamento dei rifiuti. Il leggero design a coppa è robusto e resistente allo schiacciamento, mentre la forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia garantiscono una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso. Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Vantaggi:

  • Forniscono una protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
  • Lo strato di carbone attivo protegge dagli odori sgradevoli e, in alcuni modelli, dai bassi livelli di vapori organici, gas acidi e ozono (NPF 10)
  • La forma convessa, lo stringinaso e la doppia cinghia offrono una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso
  • I leggeri design a coppa sono robusti e resistenti allo schiacciamento
  • Gli elastici intrecciati codificati a colori aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1, blu per FFP2 e rosso per FFP3.
  • Buona vestibilità su diverse dimensioni del viso grazie alla forma convessa, al ponte nasale e alla doppia cinghia
  • Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito

Raccomandazioni:

  • Ideali per un'ampia gamma di applicazioni, comprese quelle che presentano un ridotto livello di odore generato dai vapori organici