3M™ Tuta riutilizzabile 50425, XL

Codice art.: 7000034320
Imposta il prezzo 10 Articolo (42,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000034320
EAN / GTIN 04046719118977
Codice del produttore 7000034320
Numero-L L01110 358
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le tute presentano ampie aperture per le gambe con fissaggi a strappo regolabili intorno alla caviglia, quindi risultano facili da indossare e togliere, anche quando si indossano gli stivali. Le applicazioni tipiche includono verniciatura a spruzzo (vernice a base d'acqua, non pericolosa), spolveratura, carteggiatura e lucidatura, preparazione e lavori di carrozzeria e meccanica generale, pulizia e manutenzione dell'area di lavoro.

Vantaggi:

  • Tuta riutilizzabile per attività generiche di officina
  • Lavabili
  • Basso rilascio di fibre
  • Polsini in maglia per una vestibilità sicura e confortevole
  • Le ginocchiere in schiuma integrate offrono agli utenti maggiore comfort e protezione quando si lavora in posizione inginocchiata
  • Cappuccio in due parti con elemento per protezione della testa e vestibilità regolabile
  • Cerniera robusta a due vie coperta da patta protettiva.
  • La patta protettiva presenta un gancio e un sistema di fissaggio ad anello per chiusura sicura e riutilizzabile
  • Tre tasche, due davanti e una dietro
  • Materiale antistatico per prevenire fastidiose scariche elettrostatiche
  • Il triangolo posteriore funge da pannello ventilato per comfort extra e riduzione dello stress termico
  • Le tasche anteriori offrono facile accesso in due direzioni ai vestiti e alle tasche sotto la tuta dell'utilizzatore

Raccomandazioni:

  • Tuta riutilizzabile per lavori di smerigliatura e finitura.
  • Adatto solo all'esterno della cabina di verniciatura, non adatto per la verniciatura (categoria i).