Nastro 3M™ VHB™ 4991F, Grigio, 1200 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Codice art.: 7000033144
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000033144
EAN / GTIN 04001895847578
Codice del produttore 7000033144
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'incollaggio permanente con un'elevata forza di adesione in applicazioni critiche su materiali di energia di superficie medio-alta. Resistente ai plastificanti.

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico, grigio, 2.3 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
  • Offre buona resistenza ai plastificanti
  • Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
  • Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
  • L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
  • Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
  • Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
  • Progettato per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Incollaggio pannello su telaio
  • Fissaggio del rinforzo al pannello
  • Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
  • Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
  • Incollaggio display elettronici
  • Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento