Descrizione:
	
	
                
                    
		Immagina, progetta, produci con il nastro biadesivo di alta qualità in schiuma 3M™ 4614F. Il nostro nastro utilizza un adesivo universale. Trova generalmente impiego in applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore. Offre una corretta adesività a metalli, vetro e plastiche quali policarbonato e acrilico. Il 4614F è stato progettato per adattarsi a una serie di applicazioni di fissaggio che richiedono un grado di adesività maggiore rispetto ai nastri biadesivi in schiuma standard, ma generalmente inferiore ai nastri a prestazioni più elevate 3M™ VHB™. Applicazioni tipiche: fissaggio di materiali trasparenti nel settore delle insegne commerciali e dei display all'interno degli store.
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
 - L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
 - Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
 - Adesivo universale trasparente di 0,8 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale
 - Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
 - La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
 - Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
 - Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
 - Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
 
 
                
                
            
                
	
		Raccomandazioni:
	
	
                
                    
		- Utilizzabile per il fissaggio di materiali trasparenti in applicazioni nel settore delle insegne commerciali e dei display all'interno degli store